Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 3512-3 Eristetty kartio 1/2 tuumaa nylonnauha | AD8DKG 4JC45

RACO 3512-3 Eristetty liitin 1/2 tuuman Nylon Straght

Varastossa
Tuote: AD8DKG Malli: 3512-3Ristiviite: 4JC45

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty liitin
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
Connector TypeSuoraan
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0981
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoConnector TypeMateriaaliHinta
RACO 3511RAC eristetty liitin 3/8 tuumaa suora | AC9YJL 3LL04 3511RAC3 / 8 "SuoraanTakorauta€8.65
RACO 3512RAC -eristetty liitin 1/2 tuumaa suora | AC9YJM 3LL05 3512RAC1 / 2 "SuoraanTempurauta / teräs€7.81
RACO 3513RAC -eristetty liitin 3/4 tuuman suora | AC9YJN 3LL06 3513RAC3 / 4 "SuoraanTempurauta / teräs€11.84
RACO 3514RAC -eristetty liitin 1 tuuman tempervalurauta AC9YJP 3LL07 3514RAC1"SuoraanTakorauta€14.46
RACO 3515RAC -eristetty liitin 1-1 / 4 tuuman suora | AC9YJQ 3LL08 3515RAC1.25 "SuoraanTakorauta€36.58
RACO 3516 Eristetty liitin 1-1 / 2 tuumaa suora | AC9YJR 3LL09 35161.5 "SuoraanTempurauta / teräs€57.45
RACO 3518 eristetty liitin 2 tuuman tempervalurauta AC9YJT 3LL10 35182"SuoraanTakorauta€78.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3512-3 Eristetty liitin 1/2 tuuman Nylon Straght
€14.14 / yksikkö