Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 3444 eristämätön liitin 1 tuumaa 45 astetta | AD6RNB 4A237

RACO 3444 Eristämätön liitin 1 tuuma 45 astetta

Varastossa
Tuote: AD6RNB Malli: 3444Ristiviite: 4A237

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristämätön liitin
VäriHarmaa
Putken koko1"
Connector Type45 Tutkinnot
MateriaaliTakorauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2408
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoConnector TypeMateriaaliHinta
RACO 3405 eristämätön liitin 1-1 / 4 tuumaa suora | AC9YER 3LK74 34051.25 "SuoraanTempurauta / teräs€34.06
RACO 3406 eristämätön liitin 1-1 / 2 tuumaa suora | AC9YET 3LK75 34061.5 "SuoraanTempurauta / teräs€34.51
RACO 3408 eristämätön liitin 2 tuumaa suora | AC9YEU 3LK76 34082"SuoraanTempurauta / teräs€69.98
RACO 3410 eristämätön liitin 2-1 / 2 tuumaa suora | AC9YEV 3LK77 34102.5 "SuoraanTempurauta / teräs€341.18
RACO 3412 eristämätön liitin 3 tuuman suora | AC9YEW 3LK78 34123"SuoraanTempurauta / teräs€457.16
RACO 3445 eristämätön liitin 1-1 / 4 tuumaa 45 astetta | AC9YEX 3LK80 34451.25 "45 TutkinnotTakorauta€71.20
RACO 3446 eristämätön liitin 1-1 / 2 tuumaa 45 astetta | AC9YEY 3LK81 34461.5 "45 TutkinnotTakorauta€91.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3444 Eristämätön liitin 1 tuuma 45 astetta
€43.25 / yksikkö