Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 262 sähkörasian neliö 43 ovi | AB9HLA 2DDC3

RACO 262 sähkörasia, neliö 43 Cu In

Varastossa
Tuote: AB9HLA Malli: 262Ristiviite: 2DDC3
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
€24.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-11 / 16 jatkorengas
LaatikkotyyppiNeliön muotoinen jatkorengas hitsatuilla kulmareunoilla
Koko43.0 kuparia.
VäriHopea
Syvyys2-1 / 8 "
Pituus4.69 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys2.125 "
Nimellinen pituus4-11 / 16 "
Nimellisleveys4 11 / 16 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä8
3/4 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä2
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3492
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9 110TeräsKahdeksankulmio11.8 kuparia.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2 161TeräsKahdeksankulma kannattimella15.5 kuparia.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 262 sähkörasia, neliö 43 Cu In
€24.54 / yksikkö