Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1666 Chase suljettu Nippl 1-1 / 2 tuumaa 29/32 tuuman pituus | AC9YVJ 3LP52

RACO 1666 Chase suljettu nippa 1-1/2 tuumaa 29/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YVJ Malli: 1666Ristiviite: 3LP52

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€9.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChase suljettu nänni
Putken koko1.5 "
Kanavien alaluokkaJäykkä putki
MateriaaliPainevalettu sinkki
Kokonaispituus29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0896
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
RACO 1662 Chase suljettu nänni 1/2 tuumaa 19/32 tuuman pituus | AC9YVE 3LP48 16621 / 2 "19 / 32 "€1.88
RACO 1663 Chase suljettu nänni 3/4 tuumaa 23/32 tuuman pituus | AC9YVF 3LP49 16633 / 4 "23 / 32 "€2.07
RACO 1664 Chase suljettu nänni 1 tuuman painevalettu sinkki AC9YVG 3LP50 16641"55 / 64 "€4.03
RACO 1665 Chase suljettu nippa 1-1/4 tuumaa 7/8 tuuman pituus | AC9YVH 3LP51 16651.25 "7 / 8 "€6.29
RACO 1668 Chase suljettu nänni 2 tuuman painevalettu sinkki AC9YVK 3LP53 16682"1.156 "€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1666 Chase suljettu nippa 1-1/2 tuumaa 29/32 tuumaa
€9.75 / yksikkö