Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1668 Chase suljettu nänni 2 tuuman painevalettu sinkki AC9YVK 3LP53

RACO 1668 Chase suljettu nippa 2 tuuman painevalettu sinkki

Varastossa
Tuote: AC9YVK Malli: 1668Ristiviite: 3LP53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChase suljettu nänni
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaJäykkä putki
MateriaaliPainevalettu sinkki
Kokonaispituus1.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1336
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
RACO 1662 Chase suljettu nänni 1/2 tuumaa 19/32 tuuman pituus | AC9YVE 3LP48 16621 / 2 "19 / 32 "€1.88
RACO 1663 Chase suljettu nänni 3/4 tuumaa 23/32 tuuman pituus | AC9YVF 3LP49 16633 / 4 "23 / 32 "€2.07
RACO 1664 Chase suljettu nänni 1 tuuman painevalettu sinkki AC9YVG 3LP50 16641"55 / 64 "€4.03
RACO 1665 Chase suljettu nippa 1-1/4 tuumaa 7/8 tuuman pituus | AC9YVH 3LP51 16651.25 "7 / 8 "€6.29
RACO 1666 Chase suljettu Nippl 1-1 / 2 tuumaa 29/32 tuuman pituus | AC9YVJ 3LP52 16661.5 "29 / 32 "€9.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1668 Chase suljettu nippa 2 tuuman painevalettu sinkki
€14.83 / yksikkö