QUINCY LAB 12-140E digitaalinen inkubaattori 220w | AF3RFQ 8CG95

QUINCY LAB 12-140E digitaalinen hautomo 220w

Varastossa
Tuote: AF3RFQ Malli: 12-140ERistiviite: 8CG95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,303.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
Koko2.0 cu. ft.
Kammion syvyys12 "
Kammion korkeus16 "
Kammion leveys18 "
Temp. alue62 astetta C / 143.5 astetta F
TyyppiDigitaalinen
Jännite115 VAC
Watts220 kW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräTyyppiWattsHinta
QUINCY LAB 10-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 130w | AF3YMU 8FHL0 10-140AE0.68 lbDigitaalinen inkubaattori-130W€1,132.79
QUINCY LAB 10-140E digitaalinen inkubaattori 110w | AF4GBY 8VRV4 10-140E0.7 cu. ft.Digitaalinen inkubaattoriDigitaalinen inkubaattori110 kW€986.63
QUINCY LAB 12-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 200w | AF4KAD 8YM31 12-140AE1.17 lbDigitaalinen inkubaattori-200W€1,439.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUINCY LAB 12-140E digitaalinen hautomo 220w
€1,303.94 / yksikkö