QUINCY LAB 12-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 200w | AF4KAD 8YM31

QUINCY LAB 12-140AE digitaalinen inkubaattori, paineilma 200w

Varastossa
Tuote: AF4KAD Malli: 12-140AERistiviite: 8YM31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,439.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen inkubaattori
Koko1.17 lb
Kammion syvyys12 "
Kammion korkeus15-2 / 5 "
Kammion leveys16 "
KonvektiotyyppiPakotettu ilma
MateriaaliAkryyli (ovi), alumiini (sisustus)
Jännite115 VAC
Watts200W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräTyyppiWattsHinta
QUINCY LAB 12-140E digitaalinen inkubaattori 220w | AF3RFQ 8CG95 12-140E2.0 cu. ft.keskoskaappiDigitaalinen220 kW€1,303.94
QUINCY LAB 10-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 130w | AF3YMU 8FHL0 10-140AE0.68 lbDigitaalinen inkubaattori-130W€1,132.79
QUINCY LAB 10-140E digitaalinen inkubaattori 110w | AF4GBY 8VRV4 10-140E0.7 cu. ft.Digitaalinen inkubaattoriDigitaalinen inkubaattori110 kW€986.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUINCY LAB 12-140AE digitaalinen inkubaattori, paineilma 200w
€1,439.09 / yksikkö