QUINCY LAB 10-140E digitaalinen inkubaattori 110w | AF4GBY 8VRV4

QUINCY LAB 10-140E digitaalinen hautomo 110w

Varastossa
Tuote: AF4GBY Malli: 10-140ERistiviite: 8VRV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€963.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen inkubaattori
Koko0.7 cu. ft.
Kammion syvyys10 "
Kammion korkeus10 "
Kammion leveys12 "
TyyppiDigitaalinen inkubaattori
Jännite115 VAC
Watts110 kW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräTyyppiWattsHinta
QUINCY LAB 12-140E digitaalinen inkubaattori 220w | AF3RFQ 8CG95 12-140E2.0 cu. ft.keskoskaappiDigitaalinen220 kW€1,271.39
QUINCY LAB 10-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 130w | AF3YMU 8FHL0 10-140AE0.68 lbDigitaalinen inkubaattori-130W€1,132.79
QUINCY LAB 12-140AE Digitaalinen inkubaattori Pakkoilma 200w | AF4KAD 8YM31 12-140AE1.17 lbDigitaalinen inkubaattori-200W€1,408.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUINCY LAB 10-140E digitaalinen hautomo 110w
€963.89 / yksikkö