QUAZITE PG1118Z80117 Kotelokokoonpano Sähköinen 17 x 10.125 x 10.25 Taso 8 | AD7LPM 4FEA4

QUAZITE PG1118Z80117 Kotelokokoonpano Sähköinen 17 x 10.125 x 10.25 Taso 8

Varastossa
Tuote: AD7LPM Malli: PG1118Z80117Ristiviite: 4FEA4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,449.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnderground Encl. Kokoaminen
VäriHarmaa
Suojapultin tyyppi2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuusiokoloruuvia 3 / 8-16 x 2 1/4 UNC
Kansilogosähköinen
Kannen vedon aukon koko (tuumaa)1/2 x 2 1/2
Ulottuvuus17 "P x 10-1 / 8" L x 10-1 / 4 "H
Kuormitusluokitus8000 lb
MateriaaliMonoliittinen polymeeribetoni
Nimelliskorkeus10.25 "
Nimellinen pituus17 sisään.
Nimellisleveys10.125 "
Ulkomitat20-1 / 4 "P x 13-3 / 8" L x 12 "K
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus20.25 "
kokonaisleveys13.375 "
TyyppiPG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi6810910000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Avaa pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusNimelliskorkeusNimellisleveysUlkomitatKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
QUAZITE PG1118Z80246 Kotelokokoonpanon signaali 17 x 10.125 x 10.25 Taso 15 | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 paunaa10.25 "10.125 "20-1 / 4 "P x 13-3 / 8" L x 12 "K12 "20.25 "13.375 "€1,660.54
QUAZITE PG1324Z80129 Kotelokokoonpanon valaistus 21.25 x 11.75 x 10 Taso 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€1,759.67
QUAZITE PG1324Z80146 Kotelointiasennussignaali 21.25 x 11.75 x 10 Taso 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€1,759.67
QUAZITE PG1324Z80241 Kotelokokoonpanon katuvalaistus 21.25 x 11.75 x 10 Taso 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 paunaa10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,112.82
QUAZITE PG1324Z80246 Kotelokokoonpanon signaali 21.25 x 11.75 x 10 Taso 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 paunaa10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,112.82
QUAZITE PG1324Z80541 Kotelokokoonpano Katuvalaistus 21.25 x 15.5 x 16 Taso 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 paunaa16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,199.50
QUAZITE PG1324Z80546 Kotelokokoonpanon signaali 21.25 x 15.5 x 16 Taso 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 paunaa16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,199.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAZITE PG1118Z80117 Kotelokokoonpano Sähköinen 17 x 10.125 x 10.25 Taso 8
€1,449.91 / yksikkö