QUAZITE PG1118Z80246 Kotelokokoonpanon signaali 17 x 10.125 x 10.25 Taso 15 | AD6VGL 4AVU1

QUAZITE PG1118Z80246 Kotelon kokoonpanon signaali 17 x 10.125 x 10.25 Taso 15

Varastossa
Tuote: AD6VGL Malli: PG1118Z80246Ristiviite: 4AVU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,649.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnderground Encl. Kokoaminen
VäriHarmaa
Suojapultin tyyppi2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuusiokoloruuvia 3 / 8-16 x 2 1/4
KansilogoLiikennemerkki
Kannen vedon aukon koko (tuumaa)1/2 x 2 1/2
Ulottuvuus17 "P x 10-1 / 8" L x 10-1 / 4 "H
Kuormitusluokitus15,000 paunaa
MateriaaliMonoliittinen polymeeribetoni
Nimelliskorkeus10.25 "
Nimellinen pituus17 sisään.
Nimellisleveys10.125 "
Ulkomitat20-1 / 4 "P x 13-3 / 8" L x 12 "K
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus20.25 "
kokonaisleveys13.375 "
TyyppiPG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.3
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi6810990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: pinottava, avoin pohjalaatikko ja kansi, vain tahaton liikenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusNimelliskorkeusNimellisleveysUlkomitatKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
QUAZITE PG1324Z80129 Kotelokokoonpanon valaistus 21.25 x 11.75 x 10 Taso 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€1,748.03
QUAZITE PG1324Z80146 Kotelointiasennussignaali 21.25 x 11.75 x 10 Taso 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€1,748.03
QUAZITE PG1324Z80241 Kotelokokoonpanon katuvalaistus 21.25 x 11.75 x 10 Taso 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 paunaa10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,098.82
QUAZITE PG1324Z80246 Kotelokokoonpanon signaali 21.25 x 11.75 x 10 Taso 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 paunaa10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,098.82
QUAZITE PG1324Z80541 Kotelokokoonpano Katuvalaistus 21.25 x 15.5 x 16 Taso 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 paunaa16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,184.93
QUAZITE PG1324Z80546 Kotelokokoonpanon signaali 21.25 x 15.5 x 16 Taso 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 paunaa16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,184.93
QUAZITE PG3048Z80817 Kotelokokoonpano Sähköinen 45.625 x 28.125 x 21 Taso 15 | AD6VGU 4AWG6 PG3048Z8081715,000 paunaa21 "28.125 "49-5 / 8 "P x 32-1 / 8" L x 24 "K24 "49.625 "32.125 "€7,221.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAZITE PG1118Z80246 Kotelon kokoonpanon signaali 17 x 10.125 x 10.25 Taso 15
€1,649.55 / yksikkö