Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS954 / 974 Säiliön ikkuna tyhjä AC3FHB AC3FHP AC3FHQ | AC3FHD 2TA83

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS954/974 Bin Window Clear for AC3FHB AC3FHP AC3FHQ

Varastossa
Tuote: AC3FHD Malli: WUS954/974Ristiviite: 2TA83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
Sopii roskakorin leveydelle16.5 "
Korkeus5.5 "
Pituus16.5 "
MateriaaliKristalli styreeni
Ulkopuolella5.5 "
Ulkopituus16.5 "
Ulkopuolinen leveys1 / 4 "
Tyyppituutti
KäytäValmistaja Nro QUS954BL, QUS954RD, QUS954YL
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii roskakorin leveydelleKorkeusPituusUlkopuolellaUlkopituusKäytäHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS955 / 975 Säiliön ikkuna tyhjä AC3FHC: lle AC3FHR AC3FHT | AC3FHE 2TA84 WUS955 / 97518.25 "6"18.25 "6"18.25 "Valmistaja Nro QUS955BL, QUS955RD, QUS955YL€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS954/974 Bin Window Clear for AC3FHB AC3FHP AC3FHQ
€9.80 / yksikkö