Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS245 Säilytysikkuna 10-1 / 4 tuuman pituus 15 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AF4YRY 9R505

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS245-laatikon ikkuna 10-1/4 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4YRY Malli: WUS245Ristiviite: 9R505

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
MateriaaliKristalli styreeni
Ulkopuolella4.75 "
Ulkopituus10.25 "
Ulkopuolinen leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS235 Säilytysikkuna 10-1 / 4 tuuman pituus 10 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AF4TDE 9J668 WUS235Kristalli styreeni4.75 "10 "€31.57
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS230 / 234 Säiliö Wndow 10-1 / 4 tuuman pituus 4-3 / 4 tuuman H - pakkaus 12 | AF4UPC 9KGM6 WUS230 / 234polypropeeni4.75 "4.375 "€39.24
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS224 Bin Wndow 10-1 / 4 tuuman pituus 3-3 / 4 tuuman H - pakkaus 12 | AF4WNE 9MGZ9 WUS224Kristalli styreeni3.75 "3.187 "€42.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS245-laatikon ikkuna 10-1/4 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus
€56.83 / yksikkö