Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS230 / 234 Säiliö Wndow 10-1 / 4 tuuman pituus 4-3 / 4 tuuman H - pakkaus 12 | AF4UPC 9KGM6

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS230/234 laatikkoikkuna 10-1/4 tuumaa pituus 4-3/4 tuumaa H - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4UPC Malli: WUS230/234Ristiviite: 9KGM6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella4.75 "
Ulkopituus10.25 "
Ulkopuolinen leveys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS235 Säilytysikkuna 10-1 / 4 tuuman pituus 10 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AF4TDE 9J668 WUS235Kristalli styreeni4.75 "10 "€31.57
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS224 Bin Wndow 10-1 / 4 tuuman pituus 3-3 / 4 tuuman H - pakkaus 12 | AF4WNE 9MGZ9 WUS224Kristalli styreeni3.75 "3.187 "€42.00
QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS245 Säilytysikkuna 10-1 / 4 tuuman pituus 15 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AF4YRY 9R505 WUS245Kristalli styreeni4.75 "15 "€56.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS230/234 laatikkoikkuna 10-1/4 tuumaa pituus 4-3/4 tuumaa H - 12 kpl pakkaus
€39.24 / yksikkö