QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WR10-230240BK Säilytyshyllylanka 36 x 14 48 lokeroa, musta | AC6HJN 33Z146

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR10-230240BK roskahyllyn vaijeri 36 x 14 48 laatikkoa musta

Varastossa
Tuote: AC6HJN Malli: WR10-230240BKRistiviite: 33Z146

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriMusta
Säiliön syvyys(36) 10-7 / 8 "ja (12) 14-3 / 4"
Säiliön korkeus(36) 5 "ja (12) 7"
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
Altaan leveys(36) 5- / 12 "ja (12_ 8-1 / 4"
VäriMusta
Suorittaa loppuunChrome-pinnoitus
Kantavuus5000 lb
MateriaaliKromi hylly, polypropeenisäiliöt
Hyllyjen lukumäärä10
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200018
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSäiliön väriSäiliön syvyysKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-201BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 72 laatikkoa, sininen | AA2EEX 10E969 1275-201BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€876.19
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-202BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 45 laatikkoa, sininen | AA2EEY 10E970 1275-202BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€854.28
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-207BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 36 laatikkoa, sininen | AA2EEZ 10E971 1275-207BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€763.44
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-209BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 27 laatikkoa, sininen | AA2EFA 10E972 1275-209BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€889.19
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL hyllyhyllyt, kiinteät, 36 x 12 tuumaa, 32 säiliötä, sininen | AA2EFB 10E973 1239-201BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€453.23
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-202BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 20 laatikkoa, sininen | AA2EFC 10E974 1239-202BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€465.82
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-207BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 16 laatikkoa, sininen | AA2EFD 10E975 1239-207BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€442.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR10-230240BK roskahyllyn vaijeri 36 x 14 48 laatikkoa musta
€1,172.01 / yksikkö