QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WGH800 Säiliön ikkuna 120938 Cl: lle - 2 kpl pakkaus | AF4FCF 8UNG9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WGH800 Säiliöikkuna 120938 Cl Quant - 2 kpl pakkaus

Tuote: AF4FCF Malli: WGH800Ristiviite: 8UNG9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
Sopii roskakorin leveydelle16.5 "
Korkeus4.25 "
Pituus11.75 "
MateriaaliPolystyreeni
Ulkopuolella4.25 "
Ulkopituus11.75 "
Ulkopuolinen leveys1 / 4 "
TyyppiJättiläinen pino
KäytäValmistaja Nro QGH800, QGH805MOB
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)0.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSopii roskakorin leveydelleKorkeusKäytäLeveysPituusMateriaaliUlkopuolellaHinta
QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS952 Säilytyslokeron ikkuna, 9 x 5, kirkas - 4 kpl pakkaus AA3KHB 11M652 WUS952Hulk-kontit-5"Mallit QUS952BL, QUS952CL, QUS952RD, QUS952YL9"-Kristalli styreeni-€39.15
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS976 Pino-astiaikkuna Tyhjennä AB3QJN AB3QJP: n kanssa | AB3QJQ 1UVR9 WUS976tuutti14 "6"-1 / 4 "14 "Polystyreeni-€21.97
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WMS531 Säilytysastia Windows Clear Qms531: lle - 6 kpl pakkaus | AC6HHQ 33Z124 WMS531Jättisäiliöt12.375 "3"Valmistaja QMS53111 "-Kristalli styreeni-€76.94
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WMS543 Säilytysikkuna Qms543: lle | AC6HHU 33Z127 WMS543Jättisäiliöt18.375 "5.25 "Valmistaja QMS54316 "-Kristalli styreeni-€18.10
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS221 -rasiaikkunat Qus221: lle - pakkaus 12 | AC6HHV 33Z128 WUS221Pinoa ja ripusta roskakorit6"2.25 "Valmistaja Nro QUS2216"-Kristalli styreeni-€48.98
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS241-säilytysastiat Qus241: lle - pakkaus 12 | AC6HHW 33Z129 WUS241Pinoa ja ripusta roskakorit8.25 "4.5 "Valmistaja Nro QUS2418.5 "-Kristalli styreeni-€46.54
QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS242-säilytysastiat Qus242: lle - pakkaus 12 | AC6HHX 33Z130 WUS242Pinoa ja ripusta roskakorit8.25 "2.5 "Valmistaja Nro QUS2428.5 "-Kristalli styreeni-€56.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WGH800 Säiliöikkuna 120938 Cl Quant - 2 kpl pakkaus