Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WMS543 Säilytysikkuna Qms543: lle | AC6HHU 33Z127

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WMS543 Bin-ikkuna Qms543:lle

Varastossa
Tuote: AC6HHU Malli: WMS543Ristiviite: 33Z127

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
Syvyys1 / 4 "
Suorittaa loppuunTasoita
Sopii roskakorin leveydelle18.375 "
Korkeus5.25 "
MateriaaliKristalli styreeni
TyyppiJättisäiliöt
KäytäValmistaja QMS543
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSopii roskakorin leveydelleKorkeusKäytäLeveysPituusMateriaaliUlkopuolellaHinta
QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS952 Säilytyslokeron ikkuna, 9 x 5, kirkas - 4 kpl pakkaus AA3KHB 11M652 WUS952Hulk-kontit-5"Mallit QUS952BL, QUS952CL, QUS952RD, QUS952YL9"-Kristalli styreeni-€39.15
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS976 Pino-astiaikkuna Tyhjennä AB3QJN AB3QJP: n kanssa | AB3QJQ 1UVR9 WUS976tuutti14 "6"-1 / 4 "14 "Polystyreeni-€21.97
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WMS531 Säilytysastia Windows Clear Qms531: lle - 6 kpl pakkaus | AC6HHQ 33Z124 WMS531Jättisäiliöt12.375 "3"Valmistaja QMS53111 "-Kristalli styreeni-€76.94
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS221 -rasiaikkunat Qus221: lle - pakkaus 12 | AC6HHV 33Z128 WUS221Pinoa ja ripusta roskakorit6"2.25 "Valmistaja Nro QUS2216"-Kristalli styreeni-€48.98
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS241-säilytysastiat Qus241: lle - pakkaus 12 | AC6HHW 33Z129 WUS241Pinoa ja ripusta roskakorit8.25 "4.5 "Valmistaja Nro QUS2418.5 "-Kristalli styreeni-€46.54
QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS242-säilytysastiat Qus242: lle - pakkaus 12 | AC6HHX 33Z130 WUS242Pinoa ja ripusta roskakorit8.25 "2.5 "Valmistaja Nro QUS2428.5 "-Kristalli styreeni-€56.79
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS239 / 240 Säilytysikkuna 10 tuuman pituus 6-9 / 16 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AF3UHW 8D886 WUS239 / 240------Kristalli styreeni6.75 "€25.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WMS543 Bin-ikkuna Qms543:lle
€18.10 / yksikkö