QMARK MUH106 Sähköyksikkölämmitin Teräs 650 Cfm | AF6QPJ 20CA16

QMARK MUH106 Sähköyksikkölämmitin Teräs 650 Cfm

Varastossa
Tuote: AF6QPJ Malli: MUH106Ristiviite: 20CA16

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,467.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lämmitin
Ilmavirta650 cfm
Vahvistimet AC9.7
BtuH34,130
Kontaktorin kelan jännite24
Syvyys7.625 "
Korkeus21.75 "
Vaakasuora ilmanheitto18 ft.
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
Hz50/60
kW10.0
Maks. Asennuskorkeus9 ft.
AsennustyyppiSeinä tai katto, pysty tai vaaka
Vaihe3
Lämpötila Nouse49-astetta F
Pystysuora lattiapinta26 ft.
Pystyasennus H14 ft.
Jännite600
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseIlmavirtaVahvistimet ACJänniteLeveysBtuHSyvyysKorkeusHinta
QMARK MUH506 Sähköyksikön lämmitin Teräs 3000 CFM | AF6QNK 20CA38 MUH 50661-astetta F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€9,700.57
QMARK MUH508 Sähkölaitteen lämmitin Teräs 3000 CFM | AF6QNL 20CA39 MUH 50861-astetta F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€11,466.17
QMARK MUH0361 Sähköyksikön lämmitin Teräs 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH 036127-astetta F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "€1,616.00
QMARK MUH0371 Sähkölaitteen lämmitin Teräs 350 CFM | AF6QPA 20CA07 MUH 037127-astetta F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,301.03
QMARK MUH0561 Sähkölämmitin Teräs 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH 056145-astetta F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "€1,922.64
QMARK MUH0571 Sähkölaitteen lämmitin Teräs 350 CFM | AF6QPD 20CA10 MUH 057145-astetta F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,355.72
QMARK MUH073 Sähköyksikön lämmitin Teräs 650 CFM | AF6QPE 20CA11 MUH 07337-astetta F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,045.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK MUH106 Sähköyksikkölämmitin Teräs 650 Cfm
€2,467.42 / yksikkö