JAMCO FM60 Syttyvä turvakaappi 60 gallonan keltainen | AA8TFF 19T284

JAMCO FM60 syttyvä turvakaappi 60 gallonaa keltainen

Tuote: AA8TFF Malli: FM60Ristiviite: 19T284
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,754.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS334
Koko60 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
Oven avaamisen korkeus59.75 "
Oven aukon leveys31 1 / 16 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus70 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiKaappi jaloilla
Öljyn kapasiteetti8.79 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiKokoSyvyysLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiKorkeusHinta
JAMCO FM120 Syttyvä suojakaappi 120 gallonaa keltainen | AA8TFA 19T279 FM12015.85 gal.120 gal.34 "59 "59.75 "56 "manuaalinen70 "€3,775.07
Tarjouspyyntö
JAMCO FM28 Syttyvä turvakaappi 28 gallonan keltainen | AA8TFB 19T280 FM284.49 gal.28 gal.18 "34 "38.75 "31 1 / 16 "manuaalinen49 "€1,981.61
JAMCO FM30 Syttyvä turvakabinetti 30 gallonaa keltainen | AA8TFC 19T281 FM305.77 gal.30 gal.18 "43 "38.75 "39 15 / 16 "manuaalinen49 "€1,970.10
JAMCO FM44 Syttyvä turvakaappi 44 gallonaa keltainen | AA8TFD 19T282 FM444.49 gal.44 gal.18 "34 "59.75 "31 1 / 16 "manuaalinen70 "€2,355.03
Tarjouspyyntö
JAMCO FM45 Syttyvä turvakaappi 45 gallonan keltainen | AA8TFE 19T283 FM455.77 gal.45 gal.18 "43 "59.75 "39 15 / 16 "manuaalinen70 "€2,509.88
Tarjouspyyntö
JAMCO FM90 Syttyvä suojakaappi 90 gallonan keltainen | AA8TFG 19T285 FM9011.3 gal.90 gal.34 "43 "59.75 "39 15 / 16 "manuaalinen70 "€3,204.97
Tarjouspyyntö
JAMCO FS28 Syttyvä turvakaappi 28 gallonan keltainen | AA8TFH 19T286 FS284.49 gal.28 gal.18 "34 "38.75 "31 1 / 16 "Itsesulkeutuva49 "€2,350.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FM60 syttyvä turvakaappi 60 gallonaa keltainen
€2,754.35 / yksikkö