QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTF320-42IV Tip Out Bin Frame 42 -lokero Ivory | AE4NFW 5LY70

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF320-42IV Tip Out Bin Frame 42 Lokero Ivory

Tuote: AE4NFW Malli: QTF320-42IVRistiviite: 5LY70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa roskakorikotelo
Kaapin syvyys8-1 / 2 "
Kaapin korkeus15 "
Kaapin leveys24 "
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunNorsunluuinen jauhetakki
Materiaali14 Teräs
Tyyppi42-osastot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.53
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF320-42GY Tip Out Bin Frame 42 Lokero Harmaa | AE4NFX 5LY71 QTF320-42GYHarmaaHarmaa jauhemaali-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF320-42IV Tip Out Bin Frame 42 Lokero Ivory