Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514410639 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCP 10639

LOVEJOY 68514410639 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura

Varastossa
Tuote: AC9WCP Malli: 68514410639Ristiviite: 10639

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL075
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G0.5 "
Ulottuvuus HD1.53 "
Mitat SL0.31 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.14hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min1.68hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min2.57hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min5.04 hv
Navan pituus1.31 "
Navan tyyli2
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi0.81 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore0.875 "
Max. Nopeus11000 rpm
Pienin Bore0.25 "
Hitausmomentti (kiinteä) WR20.121 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti90 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Kokonaispituus2.12 "
Nimellisteho 1,200 rpm1.68 hv
Nimellisteho 1,800 rpm2.57 hv
Nimellisteho 100 rpm0.14 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre1 / 4-20
Kieli Dia.1 / 4 "-20
Kierteet tuumaa kohti1 / 4 "-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514410482 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alumiini43.2 tuumaa-paunaa.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 kiilaura | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410640 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alumiini90 tuumaa-paunaa.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Kytkimen napa AL090 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumiini144 tuumaa-paunaa.9000 rpm€25.03
LOVEJOY 68514410800 AL Kytkimen napa AL090 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alumiini144 tuumaa-paunaa.9000 rpm€24.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410639 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura
€15.37 / yksikkö