QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB806CL-hyllylaatikko 23-5 / 8 x 6-5 / 8 x 8 Tuumaa | AG6WFR 49H211

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB806CL hyllylaatikko 23-5/8 x 6-5/8 x 8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6WFR Malli: QSB806CLRistiviite: 49H211

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus8"
Sisäkorkeus8"
Sisäleveys5.5 "
Pituus23-5 / 8 "
Kantavuus60 lb
Materiaalipolypropeeni
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella8"
Ulkopituus23.625 "
Ulkopuolinen leveys6.625 "
Käytä jakajan numeroa33Z351
Leveys6-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSisäleveysKantavuusLyhyt jakajapaikkojen määräUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroatilavuusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB805BL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-3 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQW 33Z297 QSB805BL-sininen3"60 lb84.375 "Valmistaja Nro DSB801 / 803/8050.31 cu. ft.€19.65
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB805RD-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-3 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQX 33Z298 QSB805RD-punainen3"60 lb84.375 "Valmistaja Nro DSB801 / 803/8050.31 cu. ft.€19.65
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB806BL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQY 33Z301 QSB806BL-sininen5.5 "60 lb86.625 "Valmistaja Nro DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB806RD-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQZ 33Z302 QSB806RD-punainen5.5 "60 lb86.625 "Valmistaja Nro DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB806YL-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HRA 33Z303 QSB806YL-Keltainen5.5 "60 lb86.625 "Valmistaja Nro DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB814BL Hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa Pituus 8-3/8 tuumaa Leveys 8 tuumaa Korkeus | AC6HRP 33Z316 QSB814BL-sininen7.125 "75 lb88.375 "Valmistaja Nro DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.€28.26
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB814RD Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HRQ 33Z317 QSB814RD-punainen7.125 "75 lb88.375 "Valmistaja Nro DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB806CL hyllylaatikko 23-5/8 x 6-5/8 x 8 tuumaa.
€32.72 / yksikkö