LOVEJOY 68514411525 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, 2.09 tuuman navan pituus | AM9LVN 11525 / L100 7/16 RSB HUB

LOVEJOY 68514411525 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, 2.09 tuuman navan pituus

Tuote: AM9LVN Malli: 68514411525Ristiviite: 11525 / L100 7/16 RSB HUB
€48.69 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko7 / 16 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL100
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.71 "
Mitat SL0.44 "
Mitta T5 / 16-18
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.66hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min7.92hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min11.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min23.76 hv
Navan pituus2.09 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi1.38 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.375 "
Max. Nopeus7000 rpm
Pienin Bore0.438 "
Nimellinen vääntömomentti417 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.2.54 "
Kokonaispituus3.48 "
Nimellisteho 1,200 rpm7.92 hv
Nimellisteho 1,800 rpm11.9 hv
Nimellisteho 100 rpm0.66 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Maks. BoreNavan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514454033 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reikäkoko, 2.940 tuuman navan pituus | AJ2XML 68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Sintrattu rautaL€121.73
LOVEJOY 68514412123 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 2.75 tuuman navan pituus | AK4BBZ 12123 / L150 HUB 5/8 RSB N/LBL 68514412123L1505 / 8 "1.75 "3.75 "1.875 "2.75 "Sintrattu rautaL€84.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410427 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, 1.230 tuuman navan pituus | AK6YQN 10427 / L070 HUB 1/4 RSB N/LBL 68514410427L0701 / 4 "0.75 "1.36 "0.75 "1.23 "Sintrattu rautaL€9.65
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462449 Leukakytkimen napa, L110 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko, 2.56 tuuman navan pituus | AM9LVH 62449 / L110 5/8 RSB N/LBL JAW CPLG HUB 68514462449L1105 / 8 "1.68 "3.32 "1.625 "2.56 "Sintrattu rautaL€69.45
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410219 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, 1.100 3 tuuman navan pituus | CFXNUMXJFJ 68514410219L0501 / 4 "0.62 "1.08 "0.625 "1.1 "Sintrattu rautaL€10.32
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410695 Leukakytkimen napa, L075 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, 1.32 tuuman navan pituus | CF3JFQ 68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Sintrattu rautaL€11.19
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410779 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 1/4 tuuman reikäkoko, 1.34 tuuman navan pituus | CF3JFT 68514410779L0901 / 4 "0.82 "2.11 "1"1.34 "Sintrattu rautaL€16.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411525 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, 2.09 tuuman navan pituus
€48.69 / yksikkö