Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB805BL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-3 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQW 33Z297

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB805BL hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 4-3/8 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC6HQW Malli: QSB805BLRistiviite: 33Z297

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 16 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Värisininen
Sisäkorkeus8"
Sisäpituus22.125 "
Sisäleveys3"
Kantavuus60 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä8
Ulkopuolella8"
Ulkopituus23.625 "
Ulkopuolinen leveys4.375 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DSB801 / 803/805
tilavuus0.31 cu. ft.
Tilavuus0.31 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSisäleveysKantavuusLyhyt jakajapaikkojen määräUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroatilavuusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB805RD-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-3 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQX 33Z298 QSB805RD-punainen3"60 lb84.375 "Valmistaja Nro DSB801 / 803/8050.31 cu. ft.€20.76
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB806BL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQY 33Z301 QSB806BL-sininen5.5 "60 lb86.625 "Valmistaja Nro DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB806RD-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HQZ 33Z302 QSB806RD-punainen5.5 "60 lb86.625 "Valmistaja Nro DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB806YL-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HRA 33Z303 QSB806YL-Keltainen5.5 "60 lb86.625 "Valmistaja Nro DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.€23.59
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB814BL Hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa Pituus 8-3/8 tuumaa Leveys 8 tuumaa Korkeus | AC6HRP 33Z316 QSB814BL-sininen7.125 "75 lb88.375 "Valmistaja Nro DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.€28.26
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB814RD Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HRQ 33Z317 QSB814RD-punainen7.125 "75 lb88.375 "Valmistaja Nro DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.€28.26
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB814YL-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC6HRR 33Z318 QSB814YL-Keltainen7.125 "75 lb88.375 "Valmistaja Nro DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB805BL hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 4-3/8 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus
€20.76 / yksikkö