QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-601BL + QDU-00 Pick Rack Kaksipuolinen siirrettävä sininen | AF3XKH 8EAP5

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-601BL+QDU-00 Pick Rack kaksipuolinen mobiili sininen

Varastossa
Tuote: AF3XKH Malli: QPRD-601BL+QDU-00Ristiviite: 8EAP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,172.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaksipuolinen poimintateline
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus4.625 "
Altaan leveys5 9 / 16 "
VäriHarmaa teline / siniset laatikot
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTerästeline / muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä16
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä96

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriVäriMateriaaliHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-601GY + QDU-00 Pick Rack Kaksipuolinen liikkuva harmaa | AF3XNF 8EG05 QPRD-601GY + QDU-00HarmaaHarmaa teline / harmaat astiatTeräs€2,172.67
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-601RD + QDU-00 Pick Rack kaksipuolinen mobiili punainen | AF4QCD 9F847 QPRD-601RD + QDU-00punainenHarmaa teline / punaiset laatikotTerästeline / muoviastiat€2,172.67
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-601YL + QDU-00 Pick Rack Kaksipuolinen liikkuva keltainen | AF4WWY 9NKE8 QPRD-601YL + QDU-00KeltainenHarmaa teline / keltaiset astiatTerästeline / muoviastiat€2,172.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-601BL+QDU-00 Pick Rack kaksipuolinen mobiili sininen
€2,172.67 / yksikkö