QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMS532BR Kierrätysastia 19-3 / 4 tuuman pituus 12-3 / 8 tuuman leveys | AB2TVY 1NTZ2

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532BR Kierrätysastia 19-3/4 tuumaa pituus 12-3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB2TVY Malli: QMS532BRRistiviite: 1NTZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätetty hylly
VäriMusta
Korkeus7-7 / 8 "
Sisäkorkeus7.25 "
Sisäpituus17.75 "
Sisäleveys11.25 "
Pituus19-3 / 4 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliPolypropeeni / polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella7.875 "
Ulkopituus19.75 "
Ulkopuolinen leveys12.375 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DMS532
tilavuus1.11 ov. Ft.
Tilavuus1.11 ov. Ft.
Leveys12-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKorkeusSisäkorkeusKäytä jakajan numeroatilavuusLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMS531BR Kierrätysastia 19-3/4 tuumaa Pituus 12-3/8 tuumaa Leveys | AB2TVW 1NTY9 QMS531BR12.375 "5-7 / 8 "5.125 "Valmistaja Nro DMS 5310.83 ov. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€40.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMS533BR Kierrätysastia 19-3 / 4 tuuman pituus 12-3 / 8 tuuman leveys | AB2TWA 1NTZ4 QMS533BR12.375 "11-7 / 8 "11 "Valmistaja Nro DMS5331.68 ov. Ft.12-3 / 8 "17.75 "17.25 "€42.96
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMS543BR Kierrätetty roskakori 19-3 / 4 tuuman pituus 18-3 / 8 tuuman leveys | AB3PHR 1UNJ2 QMS543BR18.375 "11-7 / 8 "11 "Valmistaja Nro DMS5432.49 ov. Ft.18-3 / 8 "17.75 "17.25 "€65.72
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMS743BR Kierrätysastia 29 tuuman pituus 18-3 / 8 tuuman leveys musta | AB3PHU 1UNJ4 QMS743BR18.375 "11-7 / 8 "11 "-3.66 ov. Ft.18-3 / 8 "26.75 "17.25 "€96.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532BR Kierrätysastia 19-3/4 tuumaa pituus 12-3/8 tuumaa leveys
€37.39 / yksikkö