Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DLX4 Hook Eye 1500 Lb. | AA9JXH

DAYTON 1DLX4 koukkusilmukka 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AA9JXH Malli: 1DLX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmäkoukku
LiitetyyppiSilmä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka40
MateriaaliTeräs
Työkuorman raja1500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DLX5 koukku silmä 3000 Lb. | AA9JXJ 1DLX53000 lb€19.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLX4 koukkusilmukka 1500 Lb.
€9.25 / yksikkö