QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-3619-220-32CL Louvered Panel 36 x 8 x 19 Inch Clear | AA2EDV 10E931

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32CL Säleikköpaneeli 36 x 8 x 19 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AA2EDV Malli: QLP-3619-220-32CLRistiviite: 10E931

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered-paneeli
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys7.375 "
Säiliön korkeus3"
Alustan tyyppiAvaa suppilo
Altaan leveys4.125 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus175 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSäiliön väriSäiliön syvyysKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-210-16CL Louvered Panel 18 x 6 x 19 Inch Clear | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-Poista valinta5.375 "175 lbTeräs16"19 "€122.63
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-220-16CL Louvered Panel 18 x 8 x 19 Inch Clear | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-Poista valinta7.375 "175 lbTeräs18"19 "€153.43
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-3619-210-32CL Suojalevy 36 x 6 x 19 tuumaa Kirkas | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-Poista valinta5.375 "175 lbTeräs16"19 "€207.41
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-3619-230-18CL Louvered Panel 36 x 11 x 19 Inch Clear | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-Poista valinta10.875 "175 lb16 ga. Teräs111 "19 "€347.17
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-3661-220-120CL Louvered Panel 36 x 8 x 61 Inch Clear | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-Poista valinta7.375 "500 lbTeräs18"61 "€929.22
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-3661-230-60CL Louvered Panel 36 x 11 x 61 Inch Clear | AA2EDY 10E934 QLP-3661-230-60CL-Poista valinta10.875 "500 lb16 ga. Teräs111 "61 "€1,001.91
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QLP-3661-240-28CL Louvered Panel 36 x 15 x 61 Inch Clear | AA2EDZ 10E935 QLP-3661-240-28CL-Poista valinta14.75 "500 lbTeräs115 "61 "€1,010.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32CL Säleikköpaneeli 36 x 8 x 19 tuumaa kirkas
€260.96 / yksikkö