Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT HMB520C sivuhenkari 4-11 / 16 tuuman pituus 1 tuuman leveys Pr | AG4ZPM 35JG30

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C sivuripustin 4-11/16 tuumaa pituus 1 tuuma leveys pr

Varastossa
Tuote: AG4ZPM Malli: HMB520CRistiviite: 35JG30
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
€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoamiskannatin
Koko0.10 cu. ft.
VäriHopea
Syvyys2"
Jakajan väriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Sopii roskakorin leveydelle7.25 "
Korkeus1"
Sisäkorkeus1"
Pituus2"
Kantavuus175 lb
MateriaaliKromi nikkeli-hiiliteräs
Ulkosyvyys4-11 / 16 "
Ulkopuolella1"
Ulkopituus4 11 / 16 "
Ulkopuolinen leveys1"
TyyppiPino ja ripusta mesh-ripustin
KäytäVerkkopinot ja ripustusastiat
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii roskakorin leveydelleUlkopituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT HMB530 / 535C sivuhenkari 8-1 / 4 tuuman pituus 1 tuuman leveys Pr | AG4ZPN 35JG31 HMB530 / 535C10.75 "8.25 "€7.19
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT HMB539C Sivuhenkari 7-1 / 16 tuuman pituus 1 tuuman leveys Pr | AG4ZPP 35JG32 HMB539C10.5 "7 1 / 16 "€8.27
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT HMB540 / 550C sivuhenkari 11-3 / 8inl 1 tuuman leveys Pr | AG4ZPQ 35JG33 HMB540 / 550C14.5 "11.375 "€7.39
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT HMB560 / 570C sivuhenkari 14-1 / 4 tuuman pituus 1 tuuman leveys Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "€9.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C sivuripustin 4-11/16 tuumaa pituus 1 tuuma leveys pr
€6.56 / yksikkö