Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS265 säiliön jakaja musta - 6 kpl pakkaus | AF6CHB 9WKE2

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS265 säiliön jakaja musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6CHB Malli: DUS265Ristiviite: 9WKE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakaja
VäriMusta
Korkeus8"
Pituus16 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DMS543 Bin Box jakaja | AB3VBT 1VH15 DMS543-----€12.77
QUANTUM STORAGE SYSTEMS DSS401 Säiliönjakaja valmistajalle Ssb441 Ssb461 - 6 kpl | AB7XCM 24K172 DSS401Musta5.25 "5.25 "Polystyreeni1 / 4 "€26.38
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DSS403 Säiliönjakaja valmistajalle Ssb423 43 63 83 - 6 kpl pakkaus | AB7XCN 24K173 DSS403Musta5.25 "7.25 "Polystyreeni1 / 4 "€29.66
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DSS405 Säiliönjakaja valmistajalle Ssb425 45 65 85 - 6 kpl pakkaus | AB7XCP 24K174 DSS405Musta5.25 "10 "Polystyreeni1 / 4 "€32.42
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DSB801 / 803/805 Säiliönjakaja 8 h x 4-1 / 8 hyllylaatikolle - 50 kpl: n pakkaus | AC6HTW 33Z350 DSB801 / 803/805Musta7.5 "3"polypropeeni1 / 4 "€115.12
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DSB802 / 804/806 Säiliönjakaja 8 h x 6-5 / 8 hyllylokeroon - 50 kpl: n pakkaus | AC6HTX 33Z351 DSB802 / 804/806Musta7.5 "5.5 "polypropeeni1 / 4 "€113.56
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DSB807 / 808/814 Säiliönjakaja 8 h x 8-3 / 8 hyllylle - 50 kpl pakkaus | AC6HTY 33Z352 DSB807 / 808/814Musta7.5 "7.25 "polypropeeni1 / 4 "€280.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS265 säiliön jakaja musta - 6 kpl pakkaus
€54.18 / yksikkö