Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 02510-101 Mushroom-mäntä Painike, jousisalpa, musta

Varastossa
Tuote: AX3KWG Malli: 02510-101

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipään painike
Yhteyden määritys# 09 EI + NC
YhteystyyppiSlow-Make Slow-Break
Kannen väriMusta
Käyttövoima9.5 lb
Vaihda väriäMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 02510-101 sienimännän painike on ihanteellinen sähkömagneettisiin laitteisiin ja teollisuuskoneisiin käsin ohjattavana piirin ohjauslaitteena. Se on jousilla lukittava hetkellistä käyttöä varten. Tämä raskas, mäntäpainike soveltuu käytettäväksi puristimissa ja jarruissa Start- tai Stop-painikkeena.

Ominaisuudet:

  • Rees 02510-101 sienimännän painonapissa on pyöreä sienen muotoinen mäntä, joka vaatii 9.5 lb:n käyttövoiman.
  • Siinä on NO & NC positiiviset avautuvat koskettimet hidas tee-hidas jarrutyyppi.
  • Tämän painikkeen koskettimet on kullattu korkean vastustuskyvyn tummumisen estämiseksi.
  • Sen maksimikosketusjännite on 600 VAC 1.2 A:lla ja 250 VDC 1.1 A:lla.
  • Tämän sienimännän painonapin kiinnitysliittimet hyväksyvät #14 AWG-kierretyt johdot.
  • Sen mekaaninen käyttöikä on 500000 käyttökertaa.
  • Tämän kytkimen mukana tulee asennustarvikkeet, Santoprene-kumitiiviste asennuksen helpottamiseksi ja öljytiivis tiiviste asennuksen jälkeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO-sertifikaatti (D-01496-M1)
  • Nema 12/13
  • IP65

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on huomioitava ennen tämän Rees 02510-101 sienimännän painonapin asentamista?

A.

  • Tätä selitelevyä tulee käyttää vain sovelluksissa, joissa käyttöpisteen suojalaitteet on asennettu asianmukaisesti ja niitä huolletaan tarvittavien OSHA- ja ANSI B11.1 -määräysten ja -standardien mukaisesti.
  • Toiminnot ilman tehokkaita käyttöpisteen suojatoimia voivat aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle.

K. Mistä tämä Rees 02510-101 sienimännän painonappi on tehty?

V. Tässä Rees 02510-101 sienimännän painonapissa on DuPont Delrin 100ST Acetal -muovattu rakenne mustalla kuivajauhemaalilla, joka on valmistettu painevaletusta sinkistä lisäämään iskunkestävyyttä ja yhtenäisen ulkonäön.

K. Mikä on tämän Rees 02510-101 sienimännän painonapin käyttölämpötila?

V. Tämä Rees 02510-101 sienimännän painike voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 131 astetta F (0 - 55 astetta C). Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -40 - 185 astetta F (-40 - 85 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKannen värieräKäyttövoimaOperaation tyyppiKokoTyyppiHinta
REES 00222-002 Sienen mäntä, muovia, punakeltainen | AX3KQN 00222-002-KeltainenSienipään painike4.3 lbHetkellinen--€251.58
REES 00222-004 Sienimäntä, muovi, kelta-musta | AX3KQP 00222-004-MustaSienipään painike4.3 lbHetkellinen--€251.58
REES 01307-012 Sienen mäntäkytkin, metalli, kromi AX3KRY 01307-012-MustaSienipään painike9 lbHetkellinen--€550.70
REES 01371-012 Sienen mäntäkytkin, metalli, kromi, musta kansi | AX3KTB 01371-012-MustaSienipään painike5.2 lbHetkellinen--€311.54
REES 01371-112 Painike, sienimäntä, kromi, musta | AX3KTC 01371-112-MustaSienipään painike5.2 lbHetkellinen2.25 "-€311.54
REES 01371-212 Painike, sienen mäntä, kromi, suojatulla, musta | AX3KTD 01371-212-MustaSienipään painike5.3 lbHetkellinen--€329.18
REES 01371-312 Painike, sienen mäntä, kromi, suojatulla, sinkki | AX3KTE 01371-312-Luonnollinen sinkkiSienipään painike5.3 lbHetkellinen--€329.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 02510-101 Mushroom-mäntä Painike, jousisalpa, musta
€366.58 / yksikkö