QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-606YL Teräshylly 18xx36wx75h 48 astiaa | AF3ZKZ 8LTM7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606YL Teräshylly 18dx36wx75h 48 laatikkoa

Varastossa
Tuote: AF3ZKZ Malli: CL1875-606YLRistiviite: 8LTM7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,947.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshylly
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyys17.625 "
Säiliön korkeus4.625 "
Alustan tyyppiEuro-laatikko
Altaan leveys8.375 "
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus5200 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus75 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys18 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.65
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysVäriKokonaissyvyysHyllyn syvyysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-701BL Teräshyllyyksikkö 12x36wx75h 48 astiaa | AF3ZKW 8LPR8 CL1275-701BLsininen11.625 "sininen12 "12 "€1,453.44
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-606BL Teräshyllyyksikkö 18xx36wx75h 48 astiaa | AF4HCG 8WXE4 CL1875-606BLsininen17.625 "sininen18 "18 "€1,947.70
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-606GY Teräshyllyyksikkö 18xx36wx75h 48 astiaa | AF4JBV 8XWE2 CL1875-606GYHarmaa17.625 "Harmaa18 "18 "€1,947.70
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-701GY Teräshyllyyksikkö 12xx36wx75h 48 astiaa | AF4URT 9KVM7 CL1275-701GYHarmaa11.625 "Harmaa12 "12 "€1,453.44
QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606RD Teräshyllyt 18dx36wx75h 48 Säiliöt | AF6BAP 9UWN7 CL1875-606RDpunainen17.625 "punainen18 "18 "€1,947.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606YL Teräshylly 18dx36wx75h 48 laatikkoa
€1,947.70 / yksikkö