QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-606GY Teräshyllyyksikkö 18xx36wx75h 48 astiaa | AF4JBV 8XWE2

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606GY teräshylly 18dx36wx75h 48 laatikkoa

Varastossa
Tuote: AF4JBV Malli: CL1875-606GYRistiviite: 8XWE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,794.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshylly
Säiliön väriHarmaa
Säiliön syvyys17.625 "
Säiliön korkeus4.625 "
Alustan tyyppiEuro-laatikko
Altaan leveys8.375 "
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus5200 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus75 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys18 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysVäriKokonaissyvyysHyllyn syvyysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-701BL Teräshyllyyksikkö 12x36wx75h 48 astiaa | AF3ZKW 8LPR8 CL1275-701BLsininen11.625 "sininen12 "12 "€1,338.86
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-606YL Teräshylly 18xx36wx75h 48 astiaa | AF3ZKZ 8LTM7 CL1875-606YLKeltainen17.625 "Keltainen18 "18 "€1,794.15
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-606BL Teräshyllyyksikkö 18xx36wx75h 48 astiaa | AF4HCG 8WXE4 CL1875-606BLsininen17.625 "sininen18 "18 "€1,794.15
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-701GY Teräshyllyyksikkö 12xx36wx75h 48 astiaa | AF4URT 9KVM7 CL1275-701GYHarmaa11.625 "Harmaa12 "12 "€1,338.86
QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606RD Teräshyllyt 18dx36wx75h 48 Säiliöt | AF6BAP 9UWN7 CL1875-606RDpunainen17.625 "punainen18 "18 "€1,794.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606GY teräshylly 18dx36wx75h 48 laatikkoa
€1,794.15 / yksikkö