Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RG.2X14.G.2.1 nauhahihna harmaa | AA4ALN 12C161

QUAKEHOLD! RG.2X14.G.2.1 nauhahihna harmaa

Varastossa
Tuote: AA4ALN Malli: RG.2X14.G.2.1Ristiviite: 12C161

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGanging tiedostohihna
VäriHarmaa
KäytettyJengi yhdessä arkistokaapit, säilytyskaapit, kirjahyllyt ja muut tavarat.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUAKEHOLD! RG.2X14.B.2.1 Ganging File Strap Musta | AA4ALM 12C160 RG.2X14.B.2.1Musta€48.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RG.2X14.G.2.1 nauhahihna harmaa
€48.62 / yksikkö