Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4739 6 tuuman kuiva timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, käyttömuuraus | CD2HGT 40K111

DEWALT DW4739 6 tuuman kuiva timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovellus muuraus

Varastossa
Tuote: CD2HGT Malli: DW4739Ristiviite: 40K111
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
€79.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole5/8 ", 7/8"
Terä Dia.6"
Leikkaus syvyys2"
LeikkaustapaKuivaa
Timantin koputusEi
KäytettäväksiKulmahiomakoneet
LuokkaParemmin
Maks. Kierrosluku12,200
Levyn paksuus0.25 "
Ensisijainen sovellusMuuraus
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuArbor HoleTerä Dia.Levyn paksuusEnsisijainen sovellusVanteen tyyppiLeikkaus syvyysLeikkaustapaHinta
DEWALT DW4764 timanttisahanterän märkä jatkuva vanteen halkaisija 10 tuumaa | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Jatkuva3.75 "Märkä€122.00
DEWALT DW4772 Pyörän hionta 4 tuumaa | AD7DYT 4DV80 DW4772--------€99.76
DEWALT DW4700 timanttisahanterän kuiva jatkuva vanteen halkaisija 4 tuumaa | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 mm4"0.06 "-Jatkuva1"Kuivaa€42.24
DEWALT DW4712 timanttisahanterä segmentoitu 7 tuumaa | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmentoitu2.25 "Kuivaa€23.53
DEWALT DW8500 timanttisahanterä 14 tuuman halkaisija 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmentoitu5"Kuivaa€374.31
DEWALT DW4740 timanttisahanterä muuraus 4-1/2 tuuman halkaisija | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "Muuraussegmentoitu1.25 "Kuivaa€55.15
DEWALT DW4760 7 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, käyttömuuraus | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Muuraussegmentoitu2.25 "Märkä€71.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4739 6 tuuman kuiva timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovellus muuraus
€79.52 / yksikkö