Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RF.CB6H.1 Kulmakiinnike ruostumatonta terästä | AA4ALF 12C154

QUAKEHOLD! RF.CB6H.1 Kulmakiinnike ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA4ALF Malli: RF.CB6H.1Ristiviite: 12C154

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike
VäriHopea
KäytettyKiinnitä betonilattia laitteiden eteen, joissa on pyöreät jalat tai neliön jalat tai kulmat ilman jalkoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RF.CB6H.1 Kulmakiinnike ruostumatonta terästä
€307.07 / yksikkö