Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-07097G pulloöljyanalyysi 120 Ml Cl - pakkaus 6 | AD2RWT 3TTN7

QORPAK PLC-07097G pulloöljyanalyysi 120 ml Cl - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RWT Malli: PLC-07097GRistiviite: 3TTN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPETE
Koko120 ml / 4 oz.
luokkaErittäin puhdistettu ja sertifioitu öljyn analysointia varten
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija40mm
Suorittaa loppuun38-400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus92mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Öljyanalyysi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-07097G pulloöljyanalyysi 120 ml Cl - 6 kpl pakkaus
€35.66 / yksikkö