Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN S506-125-R Sulake 125ma S506 250vac - Pakkaus 5 | AB8WUM 2AAL8

BUSSMANN S506-125-R sulake 125ma S506 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8WUM Malli: S506-125-RRistiviite: 2AAL8
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
€43.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Sulakevahvistimet125mA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus35A 250 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN S506-50-R Sulake 50ma S506 250vac - Pakkaus 5 | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35A 250 VAC5€61.49
BUSSMANN S506-1.25-R Sulake 1-1 / 4a S506 250vac - Pakkaus 5 | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535A 250 VAC5€33.74
BUSSMANN S506-1.6-R Sulake 1-6 / 10a S506 250vac - Pakkaus 5 | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35A 250 VAC5€34.30
BUSSMANN S506-100-R Sulake 100ma S506 250vac - Pakkaus 5 | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35A 250 VAC5€47.25
BUSSMANN S506-10-R Sulake 10a S506 250vac - Pakkaus 5 | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100A 250 VAC5€54.80
BUSSMANN S506-12.5-R Sulake 12-1 / 2a S506 250vac - Pakkaus 5 | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125A 250 VAC5€36.36
BUSSMANN S506-160-R Sulake 160ma S506 250vac - Pakkaus 5 | AB8WUN 2AAL9 S506-160-R160mA35A 250 VAC5€51.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S506-125-R sulake 125ma S506 250vac - 5 kpl pakkaus
€43.76 /pakkaus