Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIQUATITE EF-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 25 jalkaa harmaa Jic | AC9CFT 3FLC7

LIQUATITE EF-11x25 GRY putki, nestetiivis 1/2 tuuman 25 jalkaa harmaa Jic

Varastossa
Tuote: AC9CFT Malli: EF-11x25 GRYRistiviite: 3FLC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2"
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YdinmateriaaliPinnoitettu teräs
Sisällä Dia.0.622 "
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus25ft.
Dia ulkopuolella.0.82 "
Temp. alue-4 - 176 astetta
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE EF-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 25ft Grey Jic | AC9CFQ 3FLC5 EF-10x25 HARMAA1.5 "3 / 8 "0.484 "25ft.0.69 "€49.09
LIQUATITE EF-10x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 500ft Grey Jic | AC9CFR 3FLC6 EF-10x500 HARMAA1.5 "3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "€1,009.94
LIQUATITE EF-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 500ft harmaa Jic | AC9CFU 3FLC8 EF-11x500 HARMAA2"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€934.33
LIQUATITE EF-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Harmaa Jic | AC9CFV 3FLC9 EF-12x25 HARMAA2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€75.68
LIQUATITE EF-12x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 500ft Harmaa Jic | AC9CFW 3FLD1 EF-12x500 HARMAA2.5 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "€1,327.70
LIQUATITE EF-13x25 GRY Conduit Liquid Tight 1 Tuumaa 25ft Harmaa Jic | AC9CFX 3FLD2 EF-13x25 HARMAA3"1"1.041 "25ft.1.29 "€106.73
LIQUATITE EF-13x400 GRY Conduit Liquid Tight 1 tuuman 400 jalkaa harmaa Jic | AC9CFY 3FLD3 EF-13x400 HARMAA3"1"1.041 "400ft.1.29 "€1,502.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE EF-11x25 GRY putki, nestetiivis 1/2 tuuman 25 jalkaa harmaa Jic
€55.73 / yksikkö