Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVC-1047-PK -putkimerkintä 230 volttia 1-1 / 4in. Ja pienempi Pk5 | AF4RVX 9HV05

STRANCO INC CVC-1047-PK putkimerkki 230 volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5

Varastossa
Tuote: AF4RVX Malli: CVC-1047-PKRistiviite: 9HV05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1 / 4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden18
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVB-1047-PK putkimerkintä 230 volttia oranssi 1-1 / 8 x 4 tuumaa. Pk5 | AF4LHT 9ACX6 CVB-1047-PK-1.125 "41.12 "€7.04
STRANCO INC CVA-1047-PK putkimerkintä 230 volttia oranssi 3 tuumaa. Ja suurempi Pk5 | AF4YZZ 9RRC1 CVA-1047-PK3 "ja suurempi2.25 "12.25 "€24.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVC-1047-PK putkimerkki 230 volttia 1-1/4 tuumaa. Ja pienempi Pk5
€7.04 / yksikkö