QORPAK MET-03095 Metallipurkki 1 kpl Pyöreä PK56 | AG9QGK 21RN61

QORPAK MET-03095 Metallitölkki 1 kpl. Kierros PK56

Varastossa
Tuote: AG9QGK Malli: MET-03095Ristiviite: 21RN61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalli tölkki
Koko1 kpl
VäriHopea
KahvaKyllä
Korkeus16.25
Kannen tyyppiTriple Tite -kansi
MateriaaliTinapinnoitettu teräs
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6184
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPkg. MääräHinta
QORPAK MET-03091 Metallipurkki 16 oz. Kierros PK52 | AG9QGJ 21RN60 MET-0309116 oz.12.5 "1€242.46
QORPAK 451-2376 metallitölkki, 1 gal, pyöreä, vuoraamaton, 6 5/8 tuuman koko Koko halkaisija, 6 5/8 tuumaa leveys | CT8JDQ 450W98 451-2376--34€343.70
QORPAK MET-03089 Metallitölkki, 1 pt, pyöreä, vuoraamaton, 3 3/8 tuuman koko kokonaishalkaisija, 3 3/8 tuumaa koko leveys | CT8JDR 437H99 MET-03089--50€215.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-03095 Metallitölkki 1 kpl. Kierros PK56
€243.92 / yksikkö