QORPAK 451-2376 metallitölkki, 1 gal, pyöreä, vuoraamaton, 6 5/8 tuuman koko Koko halkaisija, 6 5/8 tuumaa leveys | CT8JDQ 450W98

QORPAK 451-2376 Metal Can, 1 gal, Round, Unlined, 6 5/8 Inch Size Overall Dia, 6 5/8 Inch Width

Tuote: CT8JDQ Malli: 451-2376Ristiviite: 450W98
€343.70 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalli tölkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.61
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPkg. MääräHinta
QORPAK MET-03091 Metallipurkki 16 oz. Kierros PK52 | AG9QGJ 21RN60 MET-0309116 oz.12.5 "1€242.46
QORPAK MET-03095 Metallipurkki 1 kpl Pyöreä PK56 | AG9QGK 21RN61 MET-030951 kpl16.251€243.92
QORPAK MET-03089 Metallitölkki, 1 pt, pyöreä, vuoraamaton, 3 3/8 tuuman koko kokonaishalkaisija, 3 3/8 tuumaa koko leveys | CT8JDR 437H99 MET-03089--50€215.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 451-2376 Metal Can, 1 gal, Round, Unlined, 6 5/8 Inch Size Overall Dia, 6 5/8 Inch Width
€343.70 /pakkaus