Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-05165 -näytepullo 3 Dram 65 mm halkaisija Pk 144 | AF7KAZ 21RN52

QORPAK GLC-05165 näytepullo, 3 säiliö, halkaisija 65 mm, Pk 144

Varastossa
Tuote: AF7KAZ Malli: GLC-05165Ristiviite: 21RN52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko3 drammaa
Sulkeva vuoriKumi
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
Halkaisija65mm
Korkeus19mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7946
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)35.24
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
QORPAK GLC-00985 -näytepullo 2 Dram 60 mm halkaisija Pk 144 | AF7KAT 21RN26 GLC-009852 drammaa60mm17mm15-425€194.16
QORPAK GLC-04925 -näytepullo 8 Dram 95 mm halkaisija Pk 144 | AF7KBW 21RP08 GLC-049258 drammaa95mm25mm22-400€318.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-05165 näytepullo, 3 säiliö, halkaisija 65 mm, Pk 144
€235.29 / yksikkö