Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-02090 -pullo 30ml - Pakkaus 24 | AD4MWF 41U256

QORPAK GLC-02090 Pullo 30 ml - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4MWF Malli: GLC-02090Ristiviite: 41U256

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pakkauspullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko30mL
luokkaTyhjiö ja ionisoitu
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliFenolimassa / vinyyli
Halkaisija37mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus65mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko28 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)7.82
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK 239523 lasipullo 1000ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AVX 39H523 2395231,000mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE92mm49mm53 - 400 mm€214.66
QORPAK 239524 lasipullo 1000ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE92mm177mm53 - 400 mm€191.56
QORPAK 239527 lasipullo 125ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleValkoinenPolypropeeni / PTFE54mm68mm38 - 400 mm€200.96
QORPAK 239538 lasipullo 250ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE65mm55mm53 - 400 mm€239.87
QORPAK 239539 lasipullo 250ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE65mm146mm53 - 400 mm€276.64
QORPAK 239558 Lasipullo 500 ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE81mm49mm53 - 400 mm€187.92
QORPAK 239559 lasipullo 500ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE81mm68mm53 - 400 mm€133.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02090 Pullo 30 ml - 24 kpl pakkaus
€80.56 / yksikkö