Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00787 injektiopullo 0.125 unssia - 144 kpl pakkaus | AD4NQE 41V928

QORPAK GLA-00787 injektiopullo 0.125 unssia - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NQE Malli: GLA-00787Ristiviite: 41V928

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko0.125 oz.
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK GLA-05558 injektiopullo 0.125 unssia - 144 kpl pakkaus | AD4NTY 41V995 GLA-05558Keltainen€121.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00787 injektiopullo 0.125 unssia - 144 kpl pakkaus
€94.26 / yksikkö