QORPAK CAP-00441 Sulkija 38-400 Valkoinen - Pakkaus 3800 | AD4NFF 41U523

QORPAK CAP-00441 Sulkeminen 38-400 Valkoinen - Pakkaus 3800

Varastossa
Tuote: AD4NFF Malli: CAP-00441Ristiviite: 41U523

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,549.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliMetalli
VäriValkoinen
Vuorausplastisolilla
MateriaaliMetalli
Kaulakoko38-400
Ruuvin suljinkoko38-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.836
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)49.05
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plastisolivuori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVuorausMateriaaliHinta
QORPAK CAP-00369 Sulkeminen 38-400 Valkoinen-Pakkaus 3750 | AD4NEV 41U513 CAP-00369polypropeeniPE Foampolypropeeni€511.19
QORPAK CAP-00442 suljin 38-400 valkoinen - pakkaus 576 | AD4NFG 41U524 CAP-00442MetalliplastisolillaMetalli€350.36
QORPAK CAP-06625 Sulkeminen 38-400 Valkoinen-Pakkaus 576 | AD4NGB 41U560 CAP-06625polypropeeniPE Foampolypropeeni€227.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00441 Sulkeminen 38-400 Valkoinen - Pakkaus 3800
€1,549.51 / yksikkö