QORPAK CAP-00369 Sulkeminen 38-400 Valkoinen-Pakkaus 3750 | AD4NEV 41U513

QORPAK CAP-00369 Sulkeminen 38-400 Valkoinen - Pakkaus 3750

Varastossa
Tuote: AD4NEV Malli: CAP-00369Ristiviite: 41U513

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€525.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
VuorausPE Foam
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko38-400
Ruuvin suljinkoko38-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6395
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polyeteenivaahtomuovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVuorausMateriaaliHinta
QORPAK CAP-00441 Sulkija 38-400 Valkoinen - Pakkaus 3800 | AD4NFF 41U523 CAP-00441MetalliplastisolillaMetalli€1,424.05
QORPAK CAP-00442 suljin 38-400 valkoinen - pakkaus 576 | AD4NFG 41U524 CAP-00442MetalliplastisolillaMetalli€375.62
QORPAK CAP-06625 Sulkeminen 38-400 Valkoinen-Pakkaus 576 | AD4NGB 41U560 CAP-06625polypropeeniPE Foampolypropeeni€236.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00369 Sulkeminen 38-400 Valkoinen - Pakkaus 3750
€525.26 / yksikkö