QORPAK CAP-00397 Sulkija 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1000 | AD4NEZ 41U517

QORPAK CAP-00397 Sulkeminen 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1000

Varastossa
Tuote: AD4NEZ Malli: CAP-00397Ristiviite: 41U517

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,366.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
VuorausF1410
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko58-400
Ruuvin suljinkoko58-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: F1410 Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuorausHinta
QORPAK CAP-00400 Sulkija 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1650 | AD4NFA 41U518 CAP-00400PE Foam€522.15
QORPAK CAP-06630 Sulkija 58-400 Valkoinen - Pakkaus 288 | AD4NGF 41U565 CAP-06630PE Foam€170.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00397 Sulkeminen 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1000
€5,366.45 / yksikkö