QORPAK CAP-00400 Sulkija 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1650 | AD4NFA 41U518

QORPAK CAP-00400 Sulkeminen 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1650

Varastossa
Tuote: AD4NFA Malli: CAP-00400Ristiviite: 41U518

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
IkäryhmäAikuinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
VuorausPE Foam
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko58-400
Ruuvin suljinkoko58-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polyeteenivaahtomuovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuorausHinta
QORPAK CAP-00397 Sulkija 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1000 | AD4NEZ 41U517 CAP-00397F1410€5,366.45
QORPAK CAP-06630 Sulkija 58-400 Valkoinen - Pakkaus 288 | AD4NGF 41U565 CAP-06630PE Foam€170.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00400 Sulkeminen 58-400 Valkoinen - Pakkaus 1650
€522.15 / yksikkö