QORPAK CAP-00353 Sulkeminen 28-410 Valkoinen - Pakkaus 2700 | AD4NER 41U510

QORPAK CAP-00353 Sulkeminen 28-410 Valkoinen - Pakkaus 2700

Varastossa
Tuote: AD4NER Malli: CAP-00353Ristiviite: 41U510

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
VuorausPE Foam
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko28-410
Ruuvin suljinkoko28-410

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.21
Laivan korkeus (cm)32.13
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)34.61
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polyeteenivaahtomuovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriVuorausMateriaaliKaulakokoRuuvin suljinkokoTyyppiHinta
QORPAK CAP-00061 Sulkeminen 83-400 Vihreä - Pakkaus 144 | AD4NDM 41U434 CAP-00061LämpökovettuvaVihreäF217 / PTFELämpökovettuva83-40083-400-€1,429.09
QORPAK CAP-00066 Sulkeminen 43-400 Vihreä - Pakkaus 500 | AD4NDN 41U437 CAP-00066LämpökovettuvaVihreäF217 / PTFELämpökovettuva43-40043-400-€1,428.01
QORPAK CAP-00068 Sulkeminen 45-400 Vihreä - Pakkaus 500 | AD4NDP 41U439 CAP-00068LämpökovettuvaVihreäF217 / PTFELämpökovettuva45-40045-400-€1,381.76
QORPAK CAP-00071 Sulkeminen 48-400 Vihreä - 500 kpl pakkaus | AD4NDQ 41U441 CAP-00071LämpökovettuvaVihreäF217 / PTFELämpökovettuva48-40048-400-€1,419.01
QORPAK CAP-00073 Sulkeminen 53-400 Vihreä - Pakkaus 500 | AD4NDR 41U443 CAP-00073LämpökovettuvaVihreäF217 / PTFELämpökovettuva53-40053-400-€1,872.86
QORPAK CAP-00075 Sulkeminen 58-400 Vihreä - Pakkaus 500 | AD4NDU 41U445 CAP-00075LämpökovettuvaVihreäF217 / PTFELämpökovettuva58-40058-400-€2,197.11
QORPAK CAP-00098 Sulkeminen 100-400 Musta - 144 kpl pakkaus | AD4NDX 41U453 CAP-00098polypropeeniMustaSellu / vinyylipolypropeeni100-400100-400-€264.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00353 Sulkeminen 28-410 Valkoinen - Pakkaus 2700
€359.94 / yksikkö