QORPAK AKM-3302-0003 Steriili polystyreeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl pakkaus | AF4YXY 9RFK4

QORPAK AKM-3302-0003 steriili polystyreeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4YXY Malli: AKM-3302-0003Ristiviite: 9RFK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulttuuriputki
Koko16mL
Pituus100ft.
MateriaaliPolystyreeni
Dia ulkopuolella.17mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 20 25 pussia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusDia ulkopuolella.Hinta
QORPAK AKM-3302-0002 Steriili polystyreeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl pakkaus | AF3ZCY 8GEZ6 AKM-3302-00025mL75mm12 mm€299.97
QORPAK AKM-3302-0001 Steriili polystyreeniviljelyputki 12 x 75 mm - 1000 kpl pakkaus | AF4MCZ 9ATJ8 AKM-3302-00015mL75mm12 mm€414.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK AKM-3302-0003 steriili polystyreeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl pakkaus
€393.75 / yksikkö